入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単シリンダーデッドボルト付きノブロックセット |
バックセット | 2-3/8" and 2-3/4" |
終了 | サテンニッケル |
防火 | 3時間 |
演算 | セキュリティ |
グレード | 3 |
キーイング | キー付き |
キー溝タイプ | KW1 |
ノブの素材 | 鋼 |
場所の種類 | 住宅の |
ロックセット機能 | エントランス |
ロックセットの性能強度 | 軽い |
キーの数 | 2 |
ピン | 5 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクディム。 | 1-3/4" x 2-1/4" |
ストライクタイプ | スクエアコーナーフルリップストライク |
形式 | ビスケット |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | PH |
プロダクト | モデル | 終了 | 演算 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BAC0603 | 磨かれた真鍮 | キー入力 | 玉 | ¥9,764 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。