入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 荷物とブリーフケースの南京錠 |
ボディカラー | シルバー |
ボディフィニッシュ | クロームメッキ |
身長 | 1 11 / 32 " |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
肉厚 | 5 / 8 " |
身幅 | 1 3 / 16 " |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
ダイヤルカラー | シルバー |
ダイヤル位置 | |
桁数 | XNUMXつの数字 |
セキュリティレベル | 一般的なセキュリティ |
シャックル径 | 1 / 8 " |
シャックル素材 | 鋼 |
シャックルタイプ | 標準シャックル |
形状 | 長方形の |
垂直方向のクリアランス | 3 / 4 " |
耐候性 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.09 |
原産国 | 台湾 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。