入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウト南京錠 |
ボディカラー | パープル |
身長 | 1.75 " |
身長 | 1.75 " |
ボディ材質 | Zenex(TM)熱可塑性プラスチック |
身幅 | 1.5 " |
色 | パープル |
グリーン認証またはその他の認定 | UL環境クレームの検証 |
キーの種類 | 異なる |
ロック機構 | 6ピンタンブラー |
マスターキー | いいえ |
ピン数 | 6 |
シャックル径 | 1 / 4 " |
シャックルの高さ | 1.5 " |
シャックル素材 | プラスチック |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 25 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8301108000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | シャックルの高さ | ボディカラー | 身長 | シャックル素材 | シャックル幅 | 身長 | ボディ材質 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6835ORJ | 1" | オレンジ | 1.875 " | クロムメッキボロン鋼 | 3 / 4 " | 1.875 " | アルミニウム | 視認性の高いオレンジ | ¥5,955 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。