入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウト南京錠 |
ボディカラー | ブラック |
身長 | 1.75 " |
身長 | 1.75 " |
ボディ材質 | Zenex(TM)熱可塑性プラスチック |
身幅 | 1.5 " |
色 | ブラック |
グリーン認証またはその他の認定 | UL環境クレームの検証 |
キーの種類 | 同様に |
マスターキー | いいえ |
キーの数 | 1 |
シャックル径 | 1 / 4 " |
シャックルの高さ | 1.5 " |
シャックル素材 | プラスチック |
シャックルタイプ | Open |
シャックル幅 | 25 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8301106000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | シャックル径 | ボディカラー | 身長 | シャックル素材 | シャックル幅 | 身長 | 身幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S31KAS3BLK | 3 / 16 " | ブラック | 1.875 " | ステンレス鋼 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | ブラック | ¥15,365 | ||
S31KAS3BLU | 3 / 16 " | 青 | 1.875 " | ステンレス鋼 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | 青 | ¥15,365 | ||
S31KAS3GRN | 3 / 16 " | グリーン | 1.875 " | ステンレス鋼 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | グリーン | ¥15,365 | ||
S31KAS3ORJ | 3 / 16 " | オレンジ | 1.875 " | ステンレス鋼 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | オレンジ | ¥15,365 | ||
S31KAS3RED | 3 / 16 " | レッド | 1.875 " | ステンレス鋼 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | レッド | ¥15,365 | ||
S31KAS3YLW | 3 / 16 " | イエロー | 1.875 " | ステンレス鋼 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | イエロー | ¥15,365 | ||
S31KAS6BLK | 3 / 16 " | ブラック | 1.875 " | ステンレス鋼 | 5 / 8 " | 1.875 " | 1.375 " | ブラック | ¥22,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。