MASTER COOL 2YAE6-4UE46-3X276 ダクト蒸発クーラー 7000 Cfm 1/2hp | AF3AXQ 7AC20

MASTER COOL 2YAE6-4UE46-3X276 ダクト蒸発クーラー 7000 Cfm 1/2hp

在庫あり
アイテム: AF3AXQ Model: 2YAE6-4UE46-3X276相互参照:7AC20

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥448,398 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ダクト式蒸発冷却器
エアーフローCFM 7000
クールサンド
深さ52 "
DischargeDown
Drive
ドライブの種類ベルト
ダクト開口部の長さ19-3 / 4」
ダクト開口幅19-3 / 4」
高さ34.625 "
モーターHP1
運転重量300ポンド
パッドの厚さ12 "
ポンプ電圧115
速度1
電圧115/230
水容量9ガロン。
幅(Width)42 "

発送情報:

船の重量(kg) 116.81
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード8479891000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル終了エアーフローアンプ高さ材料メディアモーターHP速度価格
MASTER COOLAD1C71ダクト式蒸発冷却器7000Cfm 1 Hp | AA8RVT 19R758 AD1C71パウダーコートCFM 700017.134.625 "ボルト締め、亜鉛メッキ鋼セルデックリジッドメディア12¥535,030
マスタークールAD1C7112ダクト式蒸発冷却器7000Cfm 1 Hp | AA8RVU 19R759 AD1C7112パウダーコートCFM 700013.834.625 "ボルト締め、亜鉛メッキ鋼セルデックリジッドメディア12¥563,031
MASTER COOLAD1C5112ダクト式蒸発冷却器5000Cfm 3 / 4hp | AA8RVV 19R760 AD1C5112パウダーコートCFM 500014.928 "ボルト締め、亜鉛メッキ鋼セルデックリジッドメディア3/42¥492,815
MASTER COOLAD1C51ダクト式蒸発冷却器5000Cfm 3 / 4hp | AA8RVW 19R761 AD1C51パウダーコートCFM 500014.928 "ボルト締め、亜鉛メッキ鋼セルデックリジッドメディア3/42¥461,093
MASTER COOLAS1C7112ダクト式蒸発冷却器7000Cfm 1 / 5hp | AA8RVX 19R762 AS1C7112パウダーコートCFM 700017.134.625 "ボルト締め、亜鉛メッキ鋼セルデックリジッドメディア12¥563,031
MASTER COOLAS1C71ダクト式蒸発冷却器7000Cfm 1 / 3hp | AA8RVY 19R763 AS1C71パウダーコートCFM 700017.134.625 "ボルト締め、亜鉛メッキ鋼セルデックリジッドメディア12¥535,030
MASTER COOLAS1C5112ダクト式蒸発冷却器5000Cfm 3 / 4hp | AA8RVZ 19R764 AS1C5112パウダーコートCFM 500014.928 "ボルト締め、亜鉛メッキ鋼セルデックリジッドメディア3/42¥492,815

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MASTER COOL 2YAE6-4UE46-3X276 ダクト蒸発クーラー 7000 Cfm 1/2hp
¥448,398 /単価