BUSSMANN ヒューズ シリーズ LPJ、JKS 用フィンガー セーフ ヒューズ ブロック
形式 | モデル | 最大アンペア | アンペアAC | 深さ | 幅(Width) | ワイヤーサイズ | ヒューズ径 | ヒューズホルダーコード | ヒューズの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JT60030 | 30 | 30 | 2.52 " | 1.23 " | 18〜8 Cu | 13 / 16 " | Z | 2.25 " | ¥6,916 | |
A | JT60060 | 60 | 60 | 1.06 " | 1.52 " | 14〜4 Cu | 1-1 / 16」 | AA | 2.375 " | ¥9,197 |
ヒューズシリーズLPJ、JKS用のフィンガーセーフヒューズブロック
Bussmann フィンガー セーフ ヒューズ ブロックは、Eaton LPJ および JKS シリーズ ヒューズを安全に保護します。 これらのブロックは、安全性と信頼性が重要な産業および商業用途で使用されます。 ヒューズを電気回路にしっかりと保持し、機器を保護し、過電流や短絡による損傷を防ぎます。 これらのヒューズ ブロックは、通電部分への偶発的な接触を防止するフィンガーセーフ設計を採用しており、感電の危険性を軽減し、作業者の安全を確保します。 ヒューズ ブロックと配電ブロックを 65 つのコンポーネントに統合し、パネル レイアウトを簡素化し、使用するパネル スペースを最大 XNUMX% 削減します。 これらのブロックは、電力損失とパネルの全体的な動作温度を低減するために、使用するワイヤ接続の数を減らします。