MASTER APPLIANCE PH-2200-A1 Proheat Varitemp Heat Gun、50-540 Deg C、230V、ユーロプラグ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートガン |
風量 | CFM 16 |
アンペアAC | 6.2 |
発熱体材料 | 密閉型セラミック |
電源 | 電気 |
スイッチタイプ | 3ポジションロッカー |
温度設定 | 変数 |
温度範囲 | 130度から1000度F |
UPC | 013161178228 |
電圧 | 230 |
出力 | 1426 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8419899585 |
A. Master Appliance PH-2200-A1 ヒートガンにはユーロプラグが付属しています。
A.
A. この ProHeat ユニットには 3 点スイッチ (オフ - クール - ホット) があります。
A. このヒートガンにはセラミック発熱体があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。