入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トリガートーチ |
炎の種類 | ピンポイントまたはワイド |
ガソリンタンク | ブタン |
最先端の | ブタン |
タイプ | パームサイズ |
UPC | 696738112421 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8205600000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。