入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアマウント耐震および風振動アイソレータ |
容量範囲 | 130〜200ポンド |
偏向 | 0.75〜1.15インチ |
寸法H | 5.125 " |
高さ | 5.125 " |
アイソレータタイプ | 地震と風 |
春の色 | ブラック |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | TH |
モデル | 幅(Width) | ボルトサイズ | ディメンションA | 寸法G | 寸法H | 次元J | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C875 | 1.62 " | - | - | - | - | - | 1.5 " | フロアマウント防振装置 | ¥3,701 | |
4C876 | 1.62 " | - | 15.875 " | 15.75 " | 16.25 " | 28.375 " | 1.5 " | フロアマウント防振装置 | ¥4,018 | |
4C877 | 2 5 / 16 " | - | - | - | - | - | 1.875 " | フロアマウント防振装置 | ¥5,225 | |
4C955 | 1.62 " | - | - | - | - | - | 1.5 " | フロアマウント防振装置 | ¥3,886 | |
4C961 | 2 5 / 16 " | 5 / 16 " | - | - | - | - | 1.875 " | フロアマウント防振装置 | ¥5,380 | |
4C988 | 2 5 / 16 " | - | - | - | - | - | 1.875 " | フロアマウント防振装置 | ¥5,446 | |
4C989 | 2 5 / 16 " | - | - | - | - | - | 1.875 " | フロアマウント防振装置 | ¥5,397 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。