MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035005-38 ワイヤー取り付けバスケット 長さ 14 インチ x 幅 7 インチ x 高さ 9 インチ
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
アイテム価格 | ワイヤー取り付けバスケット |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 9 |
長さ | 14 " |
材料 | 鋼 |
形状 | 長方形の |
タイプ | バスケット |
線径 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 1.95 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 材料 | 線径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02035004-38 | ホワイト | 8.75 | 18.75 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | ¥48,116 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。