MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-106-21 RoundMesh Bskt 直径 9-1/2 インチ x 高さ 10 インチ
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
アイテム価格 | ハンドル付きラウンドメッシュバスケット |
色 | ブラック |
直径 | 9.5 |
終了 | プラスチックコート |
高さ | 8 |
材料 | 鋼 |
網目サイズ | #4 |
形状 | ラウンド |
タイプ | バスケット |
線径 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 終了 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100-31 | ナチュラル | 10 | エレクトロポリッシュ | ステンレス鋼 | ¥60,228 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。