MARKEL PRODUCTS PHLA 20-480360-15.0-24-TDP 電気ヒーター危険物 480v 15kw
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
アイテム価格 | 電気スペースヒーター、危険な場所 |
気温上昇 | 19.2度F |
アンペアAC | 19 |
BtuH出力 | 51,200 |
色 | グレー |
深さ | 24.5 " |
ヒータータイプ | ファン強制 |
高さ | 25 " |
Hz | 60 |
kW | 15 |
NEMAプラグ構成 | 7と9 |
熱設定の数 | 1 |
振動/非振動 | 非振動 |
相 | 3 |
安全機能 | NEMA 7 鋳造アルミニウム コンタクタ エンクロージャ、24 ボルト制御、手動リセット付き切断スイッチ、サーマル上限カットアウト、パイロット ライト、安全黄色パウダー コーティング カート仕上げ |
電圧 | 480 |
出力 | 15,000 |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 158.76 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8516290000 |
プロダクト | モデル | アンペアAC | BtuH出力 | kW | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHLA 20-240360-15.0-24-TDP | 38.1 | 51,200 | 15 | 240 | 15,000 | ¥5,027,890 | ||
PHLA 20-480360-25.0-24-TDP | 31.1 | 85,400 | 25 | 480 | 25,000 | ¥5,289,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。