入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 商業/建築用電気ウォールヒーター |
気温上昇 | 60度F |
アンペアAC | 9.4 |
ところで | 7680 |
色 | ブラウン/アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
グリルの深さ | 1" |
グリルの高さ | 13-1 / 8」 |
グリル素材 | スチール、18 ゲージ。 パウダーコーティングされたグリル、押し出しアルミニウムフレーム付き |
グリル幅 | 10 " |
ヒータータイプ | 建築 |
住宅の深さ | 3.375 " |
住宅の高さ | 12.125 " |
ハウジングの幅 | 9" |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
UPC | 818273253173 |
電圧 | 240 |
壁の開口部の深さ | 3-5 / 8」 |
壁の開口部の高さ | 12-1 / 8」 |
壁の開口部の幅 | 9-1 / 4」 |
出力 | 2250/500 |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8419899540 |
モデル | アンペアAC | ところで | 住宅の深さ | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F30522T2DWB | 10.8 | 7680 | 3.375 " | 12.125 " | 9" | 208 | 2250/500 | ¥96,164 | |
E3055T2DWB | 12.5 | 5120 | 3.375 " | 12.125 " | 9" | 120 | 1500/750 | ¥86,183 | |
E3323TD-RP | 12.5 | 5120 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 120 | 1500/750 | ¥182,250 | |
HF3323TD-RP | 6.3/5.4 | 5120 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 240/208 | 1500/1125 | ¥197,374 | |
HF3325TD-RP | 12.5/10.8 | 10,240 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 240/208 | 3000/2250 | ¥186,762 | |
HF3326TD-RP | 16.7/14.4 | 13,658 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 240/208 | 4000/3000 | ¥188,232 | |
G3325TD-RP | 10.8 | 10,240 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 277 | 3000 | ¥175,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。