MARKEL PRODUCTS E3323TD-RP 業務用ウォールヒーター 1500/750W
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
アイテム価格 | 商業/建築用電気ウォールヒーター |
気温上昇 | 50度F |
アンペアAC | 12.5 |
ところで | 5120 |
色 | ブラウン/アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
グリルの深さ | 1" |
グリルの高さ | 20-27 / 32」 |
グリル素材 | スチール、18 ゲージ。 パウダーコーティングされたグリル、押し出しアルミニウムフレーム付き |
グリル幅 | 15-29 / 32」 |
ヒータータイプ | 建築 |
住宅の深さ | 3.75 " |
住宅の高さ | 19 5 / 16 " |
ハウジングの幅 | 13.875 " |
Hz | 60 |
装着タイプ | 凹型または表面 |
相 | 1 |
電圧 | 120 |
壁の開口部の深さ | 4" |
壁の開口部の高さ | 19-7 / 16」 |
壁の開口部の幅 | 14-3 / 16」 |
出力 | 1500/750 |
船の重量(kg) | 10.89 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8419899540 |
モデル | アンペアAC | ところで | 住宅の深さ | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F30522T2DWB | 10.8 | 7680 | 3.375 " | 12.125 " | 9" | 208 | 2250/500 | ¥96,164 | |
H30522T2DWB | 9.4 | 7680 | 3.375 " | 12.125 " | 9" | 240 | 2250/500 | ¥98,379 | |
E3055T2DWB | 12.5 | 5120 | 3.375 " | 12.125 " | 9" | 120 | 1500/750 | ¥86,183 | |
HF3323TD-RP | 6.3/5.4 | 5120 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 240/208 | 1500/1125 | ¥197,374 | |
HF3325TD-RP | 12.5/10.8 | 10,240 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 240/208 | 3000/2250 | ¥186,762 | |
HF3326TD-RP | 16.7/14.4 | 13,658 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 240/208 | 4000/3000 | ¥188,232 | |
G3325TD-RP | 10.8 | 10,240 | 3.75 " | 19 5 / 16 " | 13.875 " | 277 | 3000 | ¥175,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。