MARKAR HS203-002-600-HT-MP-LH 連続ヒンジ炭素鋼長さ 96 インチ、21 穴
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 連続ヒンジ |
ドアリーフ幅 | 1 11 / 16 " |
終了 | グレーエナメル |
フレームリーフ幅 | 1.75 " |
Hardware | 同梱 |
穴の間隔 | 6" |
穴 | |
葉あたりの穴 | 21 |
負荷容量 | 540.0ポンド |
材料 | 炭素鋼 |
取り付け | ハーフサーフェス |
利き手 | 左手 |
全幅 | 3.875 " |
ピン径 | 3 / 16 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 病院のヒント |
関節可動域 | 180度 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ピン径 | ドアリーフ幅 | 終了 | 関節可動域 | フレームリーフ幅 | 葉あたりの穴 | 材料 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS101-001-313-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | ダークブロンズ | 180度 | 1.625 " | 21 | アルミニウム | フルサーフェス | ¥220,834 | 見積依頼
| |
FS101-001-628-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | アルミニウム | 180度 | 1.625 " | 21 | アルミニウム | フルサーフェス | ¥187,803 | 見積依頼
| |
FS101-002-313-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | ダークブロンズ | 180度 | 1.625 " | 21 | アルミニウム | フルサーフェス | ¥259,519 | 見積依頼
| |
FS101-002-628-HT-MP-LH | 3 / 16 " | 1.75 " | アルミニウム | 180度 | 1.625 " | 21 | アルミニウム | フルサーフェス | ¥243,321 | 見積依頼
| |
FS201-001-600-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | グレーエナメル | 90度 | 1 11 / 16 " | 24 | 炭素鋼 | フルサーフェス | ¥185,606 | 見積依頼
| |
FS201-02-600-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | グレーエナメル | 90度 | 1 11 / 16 " | 24 | 炭素鋼 | フルサーフェス | ¥218,031 | 見積依頼
| |
FS301-001-630-HT-MP-LH | 1 / 64 " | 1 11 / 16 " | サテンステンレス鋼 | 90度 | 1 11 / 16 " | 21 | ステンレス鋼 | フルサーフェス | ¥232,232 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。