入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用マーカー |
作動タイプ | 毛細管 |
ベース材料 | インク |
色 | レッド |
乾燥時間 | 30秒未満。 |
マーカータイプ | 正社員 |
NSF認定 | いいえ |
温度。 範囲 | 0度から150度F |
チップ素材 | ファイバ |
チップサイズ | 1 / 16 " |
ヒントスタイル | 弾丸 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 9608200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。