入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレヨンを塗る |
色 | ゴールド |
乾燥時間 | 12〜24時間。 |
温度。 範囲 | -50度から150度F |
チップサイズ | 11 / 16 " |
ヒントスタイル | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 6.05 |
船の長さ(cm) | 12.85 |
船幅(cm) | 7.77 |
HSコード | 9609900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。