MARATHON MOTORS 5KH39QN9548X 4389HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 3.4/1.9 |
HP | 1 / 6-1 / 18 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
取り付け | RB |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM | 1725/1140 |
稼働率 | 1.35 |
熱保護 | オートマチック |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 32.08 |
船幅(cm) | 17.63 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | 回転 | エンクロージャー | フレーム | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048S17D2017 | 選択的CCW | DP | 48 | 1800 | 1.35 | 自動プロテクター | 115 | 3.6 | ¥48,892 | ||
5KH39QN5512T | 反時計回り | Open | 48Y | 1725 | 1.35 | オートマチック | 115 | 5.1 | ¥36,149 | ||
5KH32FN3083 | 反時計回り | DP | 48Z | 1725 | 1.35 | なし | 115 | 5.1 | ¥43,675 | ||
5KH32HN5620T | 右回りに | Open | 48Y | 1725 | 1.35 | オートマチック | 115 | 6.6 | ¥42,084 | ||
048S17D2086 | 選択的CCW | DP | 48 | 1800 | 1.35 | 自動プロテクター | 115 | 6.1 | ¥42,934 | ||
5KH35MNA519T | 右回りに | Open | 48Y | 1725 | 1.25 | オートマチック | 115 | 7.9 | ¥56,714 | ||
5KH32JN3128 | 反時計回り | DP | 48Z | 1725 | 1.35 | なし | 115 | 6.2 | ¥50,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。