MARATHON MOTORS 5KH33FNA443Xポンプモータースプリットフェーズ1 / 3Hp 1725 115v 48y
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
アイテム価格 | カーボネーターポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 6.1 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 炭酸化ポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1725 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 11 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.5 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 094700462169 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.54 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8501403040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベアリング | 全負荷アンペア | Hz | 取り付け | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32GNB811AX | スリーブ | 5.5-5.6、2.7-2.8 | 50/60 | クレードル | 7 11 / 16 " | 120/240 | ¥64,750 | ||
5KH32GNB815X | 玉 | 5.5-5.6、2.7-2.8 | 50/60 | ベース(Base) | 9.5 " | 120/240 | ¥67,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。