MARATHON MOTORS 5KH32GNB815Xポンプモーター1 / 3hp 1725 100-120 / 200-240v 48y
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
アイテム価格 | カーボネーターポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 5.5-5.6、2.7-2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 炭酸化ポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1725 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.5 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 722856031723 |
電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 6.29 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
A. マラソン モーターズのカーボネーター ポンプ AC モーターには、過負荷や過熱に対する最大限の保護を保証する自動熱保護機能が組み込まれています。
A.はい、このモーターはほとんどのOEM設計と互換性があります。
A.モーターのスムーズな性能を維持するために、汚染から保護し、モーターのサービスを延長する恒久的に潤滑された密封されたベアリングを使用してください。
A. 48Y フレームのシャフト高さは 3 インチで、通常は取り付け用に 1/2 インチのゴム製スペーサー (必要な場合) が含まれています。 ただし、他のデザインと交換することもできます。
A.誘導電動機は、指定された絶縁温度内の温度上昇での連続動作に対応しています。 このタイプのデューティサイクルでは、モーターは一定の負荷で長時間動作し、最終的に熱平衡に達します。
プロダクト | モデル | ベアリング | 全負荷アンペア | Hz | 取り付け | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH32GNB811AX | スリーブ | 5.5-5.6、2.7-2.8 | 50/60 | クレードル | 7 11 / 16 " | 120/240 | ¥64,750 | ||
5KH33FNA443X | 玉 | 6.1 | 60 | クレードル | 7 11 / 16 " | 115 | ¥67,105 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。