MARATHON MOTORS 5KH33FN6H239単相モーター
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 5.6 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
取り付け | WB |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM | 1725 |
稼働率 | 1.35 |
熱保護 | なし |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 32.08 |
船幅(cm) | 17.63 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | モーター設計 | 効率グループ | フレーム | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9537X | スプリットフェーズ | スタンダード | 48 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥45,657 | ||
5KH39QN9538 | スプリットフェーズ | スタンダード | 48 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | なし | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥46,131 | ||
5KH39QN9686X | スプリットフェーズ | スタンダード | 48 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥42,466 | ||
5KCR49WN0270T | コンデンサ-開始/実行 | スタンダード | 56HZ | キー付き | 自動応答オプション | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥142,326 | ||
056B34D2029 | - | - | 56 | - | - | リジッド | - | - | ¥87,564 | ||
056B34D11019 | コンデンサスタート | - | 56 | キー付き | - | - | 3450 | 視聴者の38%が | ¥78,068 | ||
056B11D15505 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | ¥162,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。