MARATHON MOTORS 056B34D11019G915A汎用モーター
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリングタイプ | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
周波数 | 60 Hz |
全負荷アンペア | 7.2/3.6 |
HP | 0.75 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 9 9 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度c |
モーター設計 | コンデンサスタート |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | cw / ccw |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.5 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 11.07 |
船高(cm) | 24.43 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | モーター設計 | 効率グループ | フレーム | モーターシャフトの設計 | モーター熱保護 | 取り付け | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9537X | スプリットフェーズ | スタンダード | 48 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥45,657 | ||
5KH39QN9538 | スプリットフェーズ | スタンダード | 48 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | なし | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥46,131 | ||
5KH39QN9686X | スプリットフェーズ | スタンダード | 48 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 自動応答オプション | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥42,466 | ||
5KCR49WN0270T | コンデンサ-開始/実行 | スタンダード | 56HZ | キー付き | 自動応答オプション | - | 1725 | 視聴者の38%が | ¥142,326 | ||
056B34D2029 | - | - | 56 | - | - | リジッド | - | - | ¥87,564 | ||
5KH33FN6 | - | - | 48 | - | - | WB | - | - | ¥14,569 | ||
056B11D15505 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | ¥162,551 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。