MARATHON MOTORS 5KCR49PN3012X モーター 3/4 1/4 馬力 1725/1140 Rpm 208-230v
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
アイテム価格 | HVACモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 有り |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 4.3-4.4/3.1-3.2 |
HP | 3 / 4、1 / 4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 9.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
取り付け | クレードルベース |
銘板の回転数 | 1725/1140 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.5 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
UPC | 722856048554 |
電圧 | 208-230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 12.92 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 34.77 |
船幅(cm) | 18.11 |
HSコード | 8501513040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | フレーム | 全負荷アンペア | NEMAデザイン | 公称効率 | 利き手 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN3084X | クレードルベース | 56H | 5.3-5.4/3.6-3.7 | - | 視聴者の38%が | - | 12 9 / 16 " | CW / CCW | ¥168,283 | ||
5KCR49PN3011 | クレードルベース | 56 | 9.0/6.4 | - | 視聴者の38%が | - | 11.5 " | CW / CCW | ¥137,969 | ||
5KCR49PN3011X | クレードルベース | 56 | 9.0/6.4 | - | 視聴者の38%が | - | 11.5 " | CW / CCW | ¥152,755 | ||
5KCR49SN3009 | クレードルベース | 56 | 10.8/7.4 | - | 視聴者の38%が | - | 12 " | CW / CCW | ¥163,174 | ||
5KCR49SN3009X | クレードルベース | 56 | 10.8/7.4 | - | 視聴者の38%が | - | 12 " | CW / CCW | ¥168,365 | ||
056C17D2074 | 弾力性のあるベース-拡張スタッド | 56 | 10.0 / 5.2-5.0 | デザインコードなし | - | 水平な | - | 選択的CCW | ¥102,110 | ||
5KC49NN0061T | RB | 56Z | 14.4 / 7.2-7.2 | - | - | 水平または垂直 | - | 反時計回り | ¥113,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。