MARATHON MOTORS 056C17D2074B319単相モーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 70.1% |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 10.0 / 5.2-5.0 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.56 |
取り付け | 弾力性のあるベース-拡張スタッド |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.25 |
熱保護 | 自動プロテクター |
UPC | 722856023193 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 10.19 |
船高(cm) | 31.6 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 20.47 |
プロダクト | モデル | 取り付け | フレーム | 全負荷アンペア | NEMAデザイン | 公称効率 | 利き手 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN3084X | クレードルベース | 56H | 5.3-5.4/3.6-3.7 | - | 視聴者の38%が | - | 12 9 / 16 " | CW / CCW | ¥168,283 | ||
5KCR49PN3011 | クレードルベース | 56 | 9.0/6.4 | - | 視聴者の38%が | - | 11.5 " | CW / CCW | ¥137,969 | ||
5KCR49PN3011X | クレードルベース | 56 | 9.0/6.4 | - | 視聴者の38%が | - | 11.5 " | CW / CCW | ¥152,755 | ||
5KCR49PN3012X | クレードルベース | 56 | 4.3-4.4/3.1-3.2 | - | 視聴者の38%が | - | 11.5 " | CW / CCW | ¥134,824 | ||
5KCR49SN3009 | クレードルベース | 56 | 10.8/7.4 | - | 視聴者の38%が | - | 12 " | CW / CCW | ¥163,174 | ||
5KCR49SN3009X | クレードルベース | 56 | 10.8/7.4 | - | 視聴者の38%が | - | 12 " | CW / CCW | ¥168,365 | ||
5KC49NN0061T | RB | 56Z | 14.4 / 7.2-7.2 | - | - | 水平または垂直 | - | 反時計回り | ¥113,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。