MARATHON MOTORS 5KC39NN50XC332ジェットポンプモーター
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイルバーナーモーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 11.2/5.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 1 |
回転 | 右回りに |
RPM | 3450 |
稼働率 | 1.50 |
熱保護 | オートマチック |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 34.77 |
船幅(cm) | 18.11 |
HSコード | 8501406040 |
プロダクト | モデル | NEMAデザイン | 本体径 | エンクロージャー | 公称効率 | 利き手 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC39RN44X | - | 5.66 " | 防滴オープン | - | - | 12.625 " | CW / CCW | - | ¥72,188 | ||
5KC49TN2141X | - | 6.42 " | 防滴オープン | - | - | 13.25 " | CW / CCW | - | ¥120,513 | ||
5KCR48TN2142T | - | 6.42 " | 防滴オープン | - | - | 12 11 / 16 " | CW / CCW | - | ¥209,712 | ||
5KC36JN268X | - | 5.625 " | - | 視聴者の38%が | - | 10 5 / 16 " | - | - | ¥64,791 | ||
5KC37FN71X | - | 5.625 " | - | 視聴者の38%が | - | 10 11 / 16 " | - | - | ¥59,185 | ||
056C34D2105 | 明確な義務 | - | DP | - | 水平な | - | 選択的CCW | 3600 | ¥65,195 | ||
056S34D93 | デザインコードなし | - | DP | - | 水平な | - | 固定CW | 3600 | ¥13,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。