MARATHON MOTORS 5K33FN30モーター三相3 / 1Hp 3 Rpm 3450-208 / 230v
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 48 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 1.5-1.8/0.9 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 8 11 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 3450 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.187 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
UPC | 722856013774 |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 39.22 |
船幅(cm) | 25.88 |
HSコード | 8501513040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | フレーム | 全負荷アンペア | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR5376 | 1145 | 143T | 3.2-3.2/1.6 | 視聴者の38%が | 12.375 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ¥88,727 | ||
5K32GN30 | 1725 | 48 | 1.3-1.4/0.7 | 視聴者の38%が | 9 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.35 | ¥74,953 | ||
5K38RN30 | 3450 | 56 | 3.2-3.0/1.5 | 視聴者の38%が | 12.375 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.25 | ¥93,453 | ||
5K36PNB111 | - | 56 | 2.8-2.8/1.4 | - | - | - | - | 1.25 | ¥79,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。