MARATHON MOTORS 5K36PNB111K161汎用モーター
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 2.8-2.8/1.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
取り付け | WB |
NEMAデザイン | B |
利き手 | 水平または垂直 |
相 | 3 |
RPM | 1725/1425 |
稼働率 | 1.25 |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 9 |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | フレーム | 全負荷アンペア | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFR5376 | 1145 | 143T | 3.2-3.2/1.6 | 視聴者の38%が | 12.375 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.15 | ¥88,727 | ||
5K32GN30 | 1725 | 48 | 1.3-1.4/0.7 | 視聴者の38%が | 9 15 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.35 | ¥74,953 | ||
5K33FN30 | 3450 | 48 | 1.5-1.8/0.9 | 視聴者の38%が | 10.187 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.00 | ¥65,936 | ||
5K38RN30 | 3450 | 56 | 3.2-3.0/1.5 | 視聴者の38%が | 12.375 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.25 | ¥93,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。