MARATHON MOTORS 326TTFCA6012密結合ポンプモーター三相Tefc3hp 50 / 230v
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム |
フレーム | 326JP |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 112.0/56.0 |
HP | 50 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 28.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | JPスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3563 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 37 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.25 " |
軸長 | 8.5 " |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 319.5 |
船高(cm) | 59.79 |
船の長さ(cm) | 96.22 |
船幅(cm) | 80.98 |
HSコード | 8501528040 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | フレーム材料 | RPM範囲 | 軸長 | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213TTFB6037 | 24 9 / 16 " | 213JP | 圧延鋼 | 1701-1800 | 8.187 " | 19.2/9.6 | 7.5 | 16.375 " | ¥405,229 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。