MARATHON MOTORS 284TTFNA16832冷却塔モーター三相Tefc3 Hp 25 / 230v
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
アイテム価格 | 冷却塔モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | プレミアム |
終了 | ブルーエポキシ |
フレーム | 284T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 62/31 |
HP | 25 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 21.375 " |
モーターアプリケーション | 冷却塔 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1772 |
公称効率 | 93.6 |
全体の長さ(Overall Length) | 26.187 " |
相 | 3 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.875 " |
軸長 | 4 13 / 16 " |
熱保護 | なし |
電圧 | 230/460 |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 210.6 |
船高(cm) | 62.26 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8501528040 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。