定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WESTWARD 5TVR4 シルバー/デミング ドリル 31/32 コバルト鋼 118 度 | AE6LRA

WESTWARD 5TVR4 シルバー/デミングドリル 31/32 コバルト鋼 118 度

在庫あり
アイテム:AE6LRA モデル:5TVR4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,517 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格シャンクドリルビットの削減
XNUMX進数に相当0.9688
寸法タイプ分数(インチ)
ドリルポイント118度
終了アンバー
フルートの長さ3.125 "
グレード一般的用途
リスト番号非上場
材料コバルト鋼
全体の長さ(Overall Length)6"
ポイントタイプスプリットポイント
シャンク径1 / 2 "
シャンクタイプラウンド
サイズ31 / 32 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.29
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)20.07
船幅(cm)2.79
HSコード8207502055
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当サイズ価格
WESTWARD 5TVL8 シルバー/デミング ドリル 33/64 コバルト鋼 118 度 | AE6LPX 5TVL80.515633 / 64 "¥9,490
WESTWARD 5TVL9 シルバー/デミング ドリル 17/32 コバルト鋼 118 度 | AE6LPY 5TVL90.531217 / 32 "¥10,535
WESTWARD 5TVN0 シルバー/デミング ドリル 35/64 コバルト鋼 118 度 | AE6LPZ 5TVN00.546935 / 64 "¥10,455
WESTWARD 5TVN1 シルバー/デミングドリル 9/16 コバルト鋼 118 度 | AE6LQA 5TVN10.56259 / 16 "¥12,856
WESTWARD 5TVN2 シルバー/デミング ドリル 37/64 コバルト鋼 118 度 | AE6LQB 5TVN20.578137 / 64 "¥12,614
WESTWARD 5TVN3 シルバー/デミング ドリル 19/32 コバルト鋼 118 度 | AE6LQC 5TVN30.593819 / 32 "¥11,532
WESTWARD 5TVN4 シルバー/デミング ドリル 39/64 コバルト鋼 118 度 | AE6LQD 5TVN40.609439 / 64 "¥9,430

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WESTWARD 5TVR4 シルバー/デミングドリル 31/32 コバルト鋼 118 度
¥28,517 /単価