MARATHON MOTORS 256TTFL16033モーター3相20Hp 1775 Rpm 230 / 460v
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 256T |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 48/24.1 |
HP | 20 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 20.75 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1775 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 25.125 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.625 " |
軸長 | 4.375 " |
UPC | 722856017246 |
電圧 | 230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 126 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 8501513040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | フレーム | フレーム材料 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFN16040 | ベース(Base) | 143T | 鋳鉄 | 1735 | 視聴者の38%が | 14 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥168,329 | ||
145TTFN16045 | ベース(Base) | 145T | 鋳鉄 | 1755 | 視聴者の38%が | 14 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥187,435 | ||
184TTFN16056 | ベース(Base) | 184T | 鋳鉄 | 1755 | 視聴者の38%が | 17.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥217,451 | ||
143TTFR15642 | ベース(Base) | 143T | 圧延鋼 | 1760 | 視聴者の38%が | 13.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥141,491 | ||
145TTFR16033 | ベース(Base) | 145T | 圧延鋼 | 1750 | 視聴者の38%が | 13.75 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥132,648 | ||
145TTFR16038 | ベース(Base) | 145T | 圧延鋼 | 1750 | 視聴者の38%が | 13.437 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥116,904 | ||
145TTFR16078 | ベース(Base) | 145T | 圧延鋼 | 1170 | 視聴者の38%が | 13.75 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ¥144,238 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。