MARATHON MOTORS 145TTFN16045モーター2Hp 1755 Rpm 230 / 460v 145t
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 145T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 6/3 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 11.75 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1755 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
電圧 | 230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 37.47 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 42.7 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | フレーム | フレーム材料 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTFN16040 | ベース(Base) | 143T | 鋳鉄 | 1735 | 視聴者の38%が | 14 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥169,662 | ||
184TTFN16056 | ベース(Base) | 184T | 鋳鉄 | 1755 | 視聴者の38%が | 17.125 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥243,495 | ||
143TTFR15642 | ベース(Base) | 143T | 圧延鋼 | 1760 | 視聴者の38%が | 13.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥161,172 | ||
145TTFR16033 | ベース(Base) | 145T | 圧延鋼 | 1750 | 視聴者の38%が | 13.75 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥149,763 | ||
145TTFR16038 | ベース(Base) | 145T | 圧延鋼 | 1750 | 視聴者の38%が | 13.437 " | 1701-1800 | 1701-1800 | ¥86,957 | ||
145TTFR16078 | ベース(Base) | 145T | 圧延鋼 | 1170 | 視聴者の38%が | 13.75 " | 1101-1200 | 1101-1200 | ¥169,145 | ||
145TTFR13002 | ベース(Base) | 145T | 圧延鋼 | 3490 | 視聴者の38%が | 13.75 " | 3001-3600 | 3001-3600 | ¥162,879 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。