MARATHON MOTORS 184TTFCD6005 汎用モーター、5 馬力、3 相、3525 Rpm、575VAC、184T フレーム
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 184T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 5A |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアムR 評価 |
HP | 5 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 13 5 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3525 |
NEMAデザイン | A |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 1 / 16 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 1 / 8 " |
軸長 | 2 3 / 4 " |
電圧 | 575V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 36.72 |
船高(cm) | 46.79 |
船の長さ(cm) | 41.99 |
船幅(cm) | 36.78 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | モーター設計 | フレーム | 全負荷アンペア | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTFCD6001 | 3-Phase | 182T | 7.6/3.8 | 3535 | - | 視聴者の38%が | 14 13 / 16 " | 3001-3600 | ¥165,441 | ||
256TTFCD6001 | 3-Phase | 256T | 51-46/23 | 3550 | - | 視聴者の38%が | 27 13 / 16 " | 3001-3600 | ¥397,041 | ||
326TTFCD6030 | 3-Phase | 326T | 47.5 | 1780 | - | 視聴者の38%が | 33.875 " | 1701-1800 | ¥867,633 | ||
145TTFC6027 | 3フェーズ | 145T | 5 / 2.5A | 1730 | - | 視聴者の38%が | 13 13 / 16 " | - | ¥146,627 | ||
326TSTFCD6001 | 3フェーズ | 326TS | 113 / 56.5A | 3568 | B | 視聴者の38%が | 28 3 / 16 " | - | ¥1,057,567 | ||
364TTFCD6036 | 3フェーズ | 364T | 138 / 69A | 1782 | B | 視聴者の38%が | 33.3125 " | - | ¥1,201,715 | ||
365TSTFCD6001 | 3フェーズ | 365TS | 168 / 84A | 3570 | B | 視聴者の38%が | 32 3 / 16 " | - | ¥1,606,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。