MARATHON MOTORS 145TTFC6027 汎用モーター、2 馬力、3 相、1730 Rpm、230/460VAC、145T フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 145T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 5 / 2.5A |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアムR 評価 |
HP | 2 |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 11 9 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1730 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 13 13 / 16 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 4 " |
電圧 | 230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 38 |
船幅(cm) | 32.49 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | モーター設計 | フレーム | 全負荷アンペア | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTFCD6001 | 3-Phase | 182T | 7.6/3.8 | 3535 | - | 視聴者の38%が | 14 13 / 16 " | 3001-3600 | ¥147,608 | ||
256TTFCD6001 | 3-Phase | 256T | 51-46/23 | 3550 | - | 視聴者の38%が | 27 13 / 16 " | 3001-3600 | ¥395,454 | ||
326TTFCD6030 | 3-Phase | 326T | 47.5 | 1780 | - | 視聴者の38%が | 33.875 " | 1701-1800 | ¥752,828 | ||
184TTFCD6005 | 3フェーズ | 184T | 5A | 3525 | A | 視聴者の38%が | 16 1 / 16 " | - | ¥175,219 | ||
326TSTFCD6001 | 3フェーズ | 326TS | 113 / 56.5A | 3568 | B | 視聴者の38%が | 28 3 / 16 " | - | ¥917,630 | ||
364TTFCD6036 | 3フェーズ | 364T | 138 / 69A | 1782 | B | 視聴者の38%が | 33.3125 " | - | ¥1,042,703 | ||
365TSTFCD6001 | 3フェーズ | 365TS | 168 / 84A | 3570 | B | 視聴者の38%が | 32 3 / 16 " | - | ¥1,394,212 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。