MARATHON MOTORS 182TTFCD6001モーター3相3Hp 3535 Rpm 230 / 460v
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 182T |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 7.6/3.8 |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 12 1 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 3535 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 14 13 / 16 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 2.75 " |
電圧 | 230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 35.72 |
船高(cm) | 46.79 |
船の長さ(cm) | 41.99 |
船幅(cm) | 36.78 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | モーター設計 | フレーム | 全負荷アンペア | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPMグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256TTFCD6001 | 3-Phase | 256T | 51-46/23 | 3550 | - | 視聴者の38%が | 27 13 / 16 " | 3001-3600 | ¥397,041 | ||
326TTFCD6030 | 3-Phase | 326T | 47.5 | 1780 | - | 視聴者の38%が | 33.875 " | 1701-1800 | ¥867,633 | ||
145TTFC6027 | 3フェーズ | 145T | 5 / 2.5A | 1730 | - | 視聴者の38%が | 13 13 / 16 " | - | ¥146,627 | ||
184TTFCD6005 | 3フェーズ | 184T | 5A | 3525 | A | 視聴者の38%が | 16 1 / 16 " | - | ¥196,558 | ||
326TSTFCD6001 | 3フェーズ | 326TS | 113 / 56.5A | 3568 | B | 視聴者の38%が | 28 3 / 16 " | - | ¥1,057,567 | ||
364TTFCD6036 | 3フェーズ | 364T | 138 / 69A | 1782 | B | 視聴者の38%が | 33.3125 " | - | ¥1,201,715 | ||
365TSTFCD6001 | 3フェーズ | 365TS | 168 / 84A | 3570 | B | 視聴者の38%が | 32 3 / 16 " | - | ¥1,606,829 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。