MARATHON MOTORS 056T17G5313G661防爆モーター
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆モーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 75.5% |
エンクロージャー | EPFC |
フレーム | 56 |
全負荷アンペア | 2.9-3/1.5 |
危険場所クラス | EXPプルーフCLI GR C&D CL II GR F&G T3B |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.56 |
取り付け | リジッド |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.0 |
熱保護 | 自動プロテクター |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
プロダクト | モデル | kW | エンクロージャー | フレーム | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTGR16026 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 143T | 13.75 " | ベース(Base) | 1765 | B | 視聴者の38%が | ¥218,197 | ||
145TTGR16040 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 145T | 14.25 " | ベース(Base) | 1760 | B | 視聴者の38%が | ¥211,265 | ||
056T17E5308 | 0.187 | EPNV | 56 | - | リジッド | - | B | - | ¥140,985 | ||
056T17E5309 | 0.246 | EPNV | 56 | - | リジッド | - | B | - | ¥154,489 | ||
056T17G5321 | 0.37 | EPFC | 56 | - | リジッド | - | デザインコードなし | - | ¥170,299 | ||
056T17E5315 | 0.25 | EPNV | 56 | - | リジッド | - | デザインコードなし | - | ¥216,969 | ||
056T17G5312 | 0.37 | EPFC | 56 | - | リジッド | - | デザインコードなし | - | ¥130,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。