BUSSMANN ヒューズ ホルダー ヒューズ シリーズ BAF、FNM、FNQ、KLM、KTK 用
Bussmann ヒューズ ホルダーは、ヒューズを電気回路に安全に組み込むのに適しており、堅牢な電流経路を確保し、過電流状態が発生した場合にヒューズを簡単に交換できます。 これらのホルダーはヒューズをケースに収めたままにして、ライブクリップとの偶発的な接触を防ぎます。
形式 | モデル | 取り付けスタイル | コネクタ タイプ | 深さ | 幅(Width) | ワイヤーサイズ | ヒューズブロックの設計 | ヒューズ径 | ヒューズホルダーコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEB-AW-RLC-A | 列をなして | ひだ | - | 0.41 " | 12〜8 Cu | インライン、ブレイクアウェイ | 0.41 " | D | ¥21,649 | |
B | HEB-AA | 列をなして | ひだ | - | 0.41 " | 12〜8 Cu | 列をなして | 13 / 32 " | D | ¥11,475 | |
C | HEB-AW-RYC | 列をなして | 圧着/止めねじ | 0.94 " | 1.11 " | 12〜3ライン、12〜8ロードCuのみ | 列をなして | 0.41 " | D | ¥30,374 | |
D | HPS | パネル | クイックコネクト/はんだ | 2.41 " | 1.13 " | - | バヨネット | 13 / 32 " | D / W | ¥7,239 |
特徴
- Bussman の HEB シリーズ インライン ヒューズ ホルダーは、特定のラインを保護するために回路のどこにでも接続できます。 これらのワイヤーマウントホルダーは、障害が発生した場合にこれらのラインを分離して、配線システムの残りの部分が損傷しないようにすることもできます.
- これらは、ヒューズを収容するレセプタクルと、回路に接続するために各レセプタクルから伸びるピグテール ワイヤを備えています。
- スペースが限られている場合や、ヒューズ ボックスが実用的でない場合に最適です。
- ブランドの パネル取り付けヒューズブロック クラス CC ヒューズと互換性があり、分岐回路、変圧器、および一般負荷の過電流保護を提供します。
- また、ミゼット ヒューズと共に使用して、一次分岐回路のヒューズまたはブレーカーを補完し、照明、ソレノイド、モーターおよび変圧器回路のバックアップ過電流保護を提供します。
- これらのパネル マウント ヒューズは、ヒューズを収容する円筒形の本体を備えており、コントロール パネルや筐体に簡単に収まります。
- ヒューズを受け入れる上部開口部と、回路に接続してパネルに取り付ける端子端が付いています。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
スクリュー ノブ ヒューズ キャップの目的は何ですか?
ネジノブはヒューズをホルダーに運び、ヒューズを所定の位置に固定します。
絶縁長靴とは?
絶縁 (または誘電体) ブーツは、感電の危険を防ぐために分離ホルダーに含まれています。
これらのホルダーは何でできていますか?
これらのヒューズ ホルダーは、水や汚染に対する優れた絶縁と保護を提供する、丈夫な熱可塑性材料で作られています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 固定式電気空気圧縮機
- コンジットフィッティング
- 平面とシェービングツール
- 加圧式ポータブル洗眼ステーション
- ブッシングとトルクアームキット
- サンディングディスクとベルト
- キャスターとホイール
- 殺虫剤と害虫駆除
- カーペットツールキット
- 直線運動
- APPROVED VENDOR 表面保護テープ
- CASH VALVE ブロンズ圧力レギュレーター、シリーズ
- APPLETON ELECTRIC 3/4インチ白熱灯灯
- BUSSMANN 170Mタイプ110シリーズ特殊ヒューズ
- AMERICRAFT MANUFACTURING フード
- RUB VALVES S.94シリーズ、ボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ修理キット、EPDM
- ALVORD POLK ストレートフルートテーパシャンクブリッジリーマ
- TIMKEN シングルリップオイルシール、フロロカーボン
- BALDOR / DODGE QD、Wサイズブッシュ