定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BUSSMANN HEB-AW-RLC-A ホルダーヒューズ 30 A | AE8QVZ 6F453

BUSSMANN HEB-AW-RLC-Aホルダーヒューズ30A

在庫あり
アイテム:AE8QVZ モデル:HEB-AW-RLC-A相互参照:6F453

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,649 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヒューズホルダー
AC電圧定格600 VAC
アンペア数の範囲1〜30
アンペアAC30
溶断ヒューズインジケーターいいえ
コネクタ タイプひだ
DC電圧定格600 VDC
ヒューズブロックの設計インライン、ブレイクアウェイ
ヒューズ径0.41 "
ヒューズホルダーコードD
ヒューズの長さ1.5 "
ヒューズタイプミゼット
ヒューズULクラスCC
高さ1.5 "
表示/非表示表示なし
長さ0.41 "
最大アンペア30
最大電圧600
取り付けスタイル列をなして
Number of Poles1
幅(Width)0.41 "
ワイヤーサイズ12〜8 Cu

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)6.35
HSコード8536908085
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル取り付けスタイルコネクタ タイプ深さ幅(Width)ワイヤーサイズヒューズブロックの設計ヒューズ径ヒューズホルダーコード価格
BUSSMANN HEB-AA インラインヒューズホルダー 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-AA列をなしてひだ-0.41 "12〜8 Cu列をなして13 / 32 "D¥7,115
BUSSMANN HEB-AW-RYC ヒューズ ホルダー 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYC列をなして圧着/止めねじ0.94 "1.11 "12〜3ライン、12〜8ロードCuのみ列をなして0.41 "D¥33,432
BUSSMANN HPS ミゼット ヒューズ ブロック 30 A | AE8QWA 6F455 HPSパネルクイックコネクト/はんだ2.41 "1.13 "-バヨネット13 / 32 "D / W¥7,239

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BUSSMANN HEB-AW-RLC-Aホルダーヒューズ30A
¥21,649 /単価