MARATHON MOTORS 145TTGR16040危険場所モーター三相Tefc3 Hp T2b
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険場所モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | プレミアム |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 145T |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 6.2-6/3 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 E、F、G |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
リード長 | 18 " |
長さの少ないシャフト | 14.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 危険な場所 |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | T-STAT |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1760 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
温度コード | T3B |
熱保護 | T統計 |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 49.05 |
船幅(cm) | 28.42 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | kW | エンクロージャー | フレーム | 長さの少ないシャフト | 取り付け | 銘板の回転数 | NEMAデザイン | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTGR16026 | - | 完全密閉型ファン冷却 | 143T | 13.75 " | ベース(Base) | 1765 | B | 視聴者の38%が | ¥218,197 | ||
056T17G5313 | 0.56 | EPFC | 56 | - | リジッド | - | デザインコードなし | - | ¥172,953 | ||
056T17E5308 | 0.187 | EPNV | 56 | - | リジッド | - | B | - | ¥140,985 | ||
056T17E5309 | 0.246 | EPNV | 56 | - | リジッド | - | B | - | ¥154,489 | ||
056T17G5321 | 0.37 | EPFC | 56 | - | リジッド | - | デザインコードなし | - | ¥170,299 | ||
056T17E5315 | 0.25 | EPNV | 56 | - | リジッド | - | デザインコードなし | - | ¥216,969 | ||
056T17G5312 | 0.37 | EPFC | 56 | - | リジッド | - | デザインコードなし | - | ¥130,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。