MARATHON MOTORS 056C34D2121J057ポンプモーター
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
アイテム価格 | ポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 該当なし% |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 12 / 6.2-6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.75 |
取り付け | C-フェイスリジッド |
NEMAデザイン | 明確な義務 |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 固定CW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.4 |
熱保護 | 自動プロテクター |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 20.02 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。