マラソンモーター 056C34D2104 O214 HVAC モーター | AJ2KZD O214

MARATHON MOTORS 056C34D2104 O214HVACモーター

在庫あり
アイテム: AJ2KZD モデル:056C34D2104相互参照:O214

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥56,396 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格オイルバーナーモーター
アンビエント(C)40
アセンブリF1のみ
デューティ連続的な
効率化該当なし%
エンクロージャーDP
フレーム56C
全負荷アンペア9.8 / 4.8-4.9
HP3/4
Hz60
絶縁クラスB
kW0.56
取り付けC-フェイスフットレス
NEMAデザイン明確な義務
利き手水平な
1
回転選択的CCW
RPM3600
稼働率1.50
熱保護自動プロテクター
電圧115 / 208-230

発送情報:

船の重量(kg) 9
船高(cm)20.47
船の長さ(cm)31.6
船幅(cm)23.19
HSコード8501406040

商品の詳細:

  • 開始タイプ:CAP START IND RUN
  • KVAコード:J
  • ドライブエンドベアリング:ボール
  • IPコード:22
  • 反対側のエンドベアリング:ボール
  • ドライブエンドベアリングサイズ:6203
  • 反対側のエンドベアリングサイズ:6203

製品バリエーション

プロダクトモデルNEMAデザイン本体径エンクロージャー公称効率利き手全体の長さ(Overall Length)回転RPM価格
マラソンモーター 5KC39RN44X モーターコンデンサースタート 1 馬力 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVU 4K111 / C334 5KC39RN44X-5.66 "防滴オープン--12.625 "CW / CCW-¥72,188
マラソンモーター 5KC49TN2141X モーターコンデンサースタート 2 馬力 3450 115/208-230 56c Odp | AD8FVW 4K113 / C338 5KC49TN2141X-6.42 "防滴オープン--13.25 "CW / CCW-¥120,513
マラソンモーター 5KCR48TN2142T モーターコンデンサースタート 3 馬力 3450 115/230v 56c Odp | AD8FVX 4K114 / C340 5KCR48TN2142T-6.42 "防滴オープン--12 11 / 16 "CW / CCW-¥209,712
MARATHON MOTORS 5KC36JN268X ジェット ポンプ モーター コンデンサースタート 1/2hp | AF8KKV 26VX49 / C330 5KC36JN268X-5.625 "-視聴者の38%が-10 5 / 16 "--¥64,791
MARATHON MOTORS 5KC37FN71X ジェット ポンプ モーター コンデンサースタート 1/3hp | AF8KKW 26VX50 / J1025 5KC37FN71X-5.625 "-視聴者の38%が-10 11 / 16 "--¥59,185
マラソンモーター 056C34D2105 O217 HVAC モーター | AJ2KVV O217 056C34D2105明確な義務-DP-水平な-選択的CCW3600¥65,195
マラソンモーター 056S34D93 O201 HVAC モーター | AJ2KWR O201 056S34D93デザインコードなし-DP-水平な-固定CW3600¥13,335

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MARATHON MOTORS 056C34D2104 O214HVACモーター
¥56,396 /単価