MARATHON MOTORS 048S17D2116 B606HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 該当なし% |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 2.1 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.19 |
取り付け | 弾力性のあるベース-拡張スタッド |
NEMAデザイン | デザインコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.35 |
UPC | 722856039378 |
電圧 | 277 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 28.09 |
船の長さ(cm) | 16.81 |
船幅(cm) | 17.15 |
プロダクト | モデル | 回転 | エンクロージャー | フレーム | RPM | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048S17D2017 | 選択的CCW | DP | 48 | 1800 | 1.35 | 自動プロテクター | 115 | 3.6 | ¥52,317 | ||
5KH39QN5512T | 反時計回り | Open | 48Y | 1725 | 1.35 | オートマチック | 115 | 5.1 | ¥47,794 | ||
5KH32FN3083 | 反時計回り | DP | 48Z | 1725 | 1.35 | なし | 115 | 5.1 | ¥57,704 | ||
5KH32HN5620T | 右回りに | Open | 48Y | 1725 | 1.35 | オートマチック | 115 | 6.6 | ¥55,664 | ||
048S17D2086 | 選択的CCW | DP | 48 | 1800 | 1.35 | 自動プロテクター | 115 | 6.1 | ¥56,829 | ||
5KH35MNA519T | 右回りに | Open | 48Y | 1725 | 1.25 | オートマチック | 115 | 7.9 | ¥75,044 | ||
5KH32JN3128 | 反時計回り | DP | 48Z | 1725 | 1.35 | なし | 115 | 6.2 | ¥66,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。