MARATHON MOTORS 048C17D2041 B312HVACモーター
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 該当なし% |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 6.2 / 2.8-3.1 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.19 |
取り付け | レジリエントベース拡張スタッド |
NEMAデザイン | 明確な義務 |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.35 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 20.47 |
船の長さ(cm) | 31.6 |
船幅(cm) | 23.19 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | 取り付け | フレーム | 全負荷アンペア | NEMAデザイン | 公称効率 | 利き手 | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCR48TN3084X | クレードルベース | 56H | 5.3-5.4/3.6-3.7 | - | 視聴者の38%が | - | 12 9 / 16 " | CW / CCW | ¥194,526 | ||
5KCR49PN3011 | クレードルベース | 56 | 9.0/6.4 | - | 視聴者の38%が | - | 11.5 " | CW / CCW | ¥149,136 | ||
5KCR49PN3011X | クレードルベース | 56 | 9.0/6.4 | - | 視聴者の38%が | - | 11.5 " | CW / CCW | ¥174,511 | ||
5KCR49PN3012X | クレードルベース | 56 | 4.3-4.4/3.1-3.2 | - | 視聴者の38%が | - | 11.5 " | CW / CCW | ¥146,121 | ||
5KCR49SN3009 | クレードルベース | 56 | 10.8/7.4 | - | 視聴者の38%が | - | 12 " | CW / CCW | ¥186,111 | ||
5KCR49SN3009X | クレードルベース | 56 | 10.8/7.4 | - | 視聴者の38%が | - | 12 " | CW / CCW | ¥190,487 | ||
056C17D2074 | 弾力性のあるベース-拡張スタッド | 56 | 10.0 / 5.2-5.0 | デザインコードなし | - | 水平な | - | 選択的CCW | ¥116,326 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。