MARATHON MOTORS 048A11O1874 X038HVACモーター
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
アイテム価格 | HVACモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F1のみ |
デューティ | CONT.AOM |
効率化 | 該当なし% |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 1.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.37 |
取り付け | ラウンド |
NEMAデザイン | DESコードなし |
利き手 | 水平な |
相 | 1 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1075 |
熱保護 | 自動プロテクター(ロックされたローターの下のみ) |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 17.63 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8501404040 |
プロダクト | モデル | NEMAデザイン | デューティ | エンクロージャー | フレーム | 全負荷アンペア | HP | kW | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O1875 | デザインコードなし | 継続的なAOM | オパオ | 48Z | 2.1 | 3/4 | 0.56 | 拡張スタッド-フットレス | ¥89,592 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。