MANITOWOC SFA191-161 床置き式アイスディスペンサー、ウォーターディスペンサー、幅 22 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 氷/ウォーターディスペンサー |
エージェンシーコンプライアンス | NSF、UL、CE |
アンプ | 15 |
色 | シルバー |
接続タイプ | 3/8 "FPT |
コード長 | 6ft。 |
キューブ型 | ダイス/ハーフダイス |
製氷機スタイル | 床置き |
XNUMX日あたりの氷の生産 | 氷を生成しない |
全体の深さ | 31.187 " |
全体の高さ | 54 " |
全幅 | 22 " |
ストレージ容量 | 120ポンド |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 75.15 |
プロダクト | モデル | アンプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ストレージ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNF0201A-161L | 10.3 | 24 " | 35 " | 16.25 " | 10ポンド | ¥1,485,137 | ||
CNF0201A-161 | 10.3 | 24 " | 35 " | 16.25 " | 10ポンド | ¥1,464,044 | ||
CNF0202A-161L | 10.3 | 24 " | 42 " | 16.25 " | 20ポンド | ¥1,675,683 | ||
CNF0202A-161 | 10.3 | 24 " | 42 " | 16.25 " | 20ポンド | ¥1,759,004 | ||
SFA291-161 | 15 | 32 " | 60.5 " | 30 " | 180ポンド | ¥1,427,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。