MANITOWOC CNF0201A-161 カウンタートップアイスディスペンサー、製氷機、ウォーターディスペンサー、幅16-1/4インチ
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
アイテム価格 | 氷/ウォーターディスペンサー |
エージェンシーコンプライアンス | NSF、UL、CE |
アンプ | 10.3 |
色 | シルバー |
接続タイプ | 3/8 "FPT |
コード長 | 6ft。 |
キューブ型 | ナゲット |
製氷機スタイル | カウンター |
XNUMX日あたりの氷の生産 | 261ポンド |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 35 " |
全幅 | 16.25 " |
ストレージ容量 | 10ポンド |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 83.25 |
プロダクト | モデル | アンプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | ストレージ容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNF0201A-161L | 10.3 | 24 " | 35 " | 16.25 " | 10ポンド | ¥1,485,137 | ||
CNF0202A-161L | 10.3 | 24 " | 42 " | 16.25 " | 20ポンド | ¥1,675,683 | ||
CNF0202A-161 | 10.3 | 24 " | 42 " | 16.25 " | 20ポンド | ¥1,759,004 | ||
SFA191-161 | 15 | 31.187 " | 54 " | 22 " | 120ポンド | ¥1,260,785 | ||
SFA291-161 | 15 | 32 " | 60.5 " | 30 " | 180ポンド | ¥1,427,028 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。