アイテム価格 | ストーンポリッシャー |
アンプ | 7.9 |
アンペア@ 120V | 7.9 |
ベアリング | 玉 |
コード | 8 |
ハンドルデザイン | |
無負荷RPM | 2000〜4000 |
パッドサイズ | 4" |
サイズ | 4 mm |
スピードタイプ | 変数 |
スピンドルねじサイズ | 5 / 8 " |
スイッチタイプ | 親指 |
工具長 | 14.125 " |
工具重量 | 5.1ポンド |
船の重量(kg) | 3.79 |
船高(cm) | 16.79 |
船の長さ(cm) | 40.69 |
船幅(cm) | 13.79 |
HSコード | 8464200120 |
原産国 | JP |
A. マキタ PW5001C ウェット ストーン ポリッシャーには、アーマチュアの故障や短絡からユニットを保護するための過負荷スイッチと漏電遮断器 (GFCI) プラグが付属しています。
A.
A. マキタ PW5001C ウェットストーンポリッシャーは、スライドスイッチをオンの位置にスライドさせることで始動できます。 連続運転中、ユーザーはスライドスイッチの前面を押すことでスライドスイッチをロックできます。 スライド スイッチの後部を押してスイッチのロックを解除し、スイッチをオフの位置にスライドさせると、ツールを停止できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。