アイテム価格 | 電動シアー |
アンペア@ 120V | 3.0A /時。 |
ベアリング | 玉 |
コード | 8のフィート |
最小カット半径 | 1-3 / 16」 |
無負荷ストローク/分 | 4000 |
速度範囲 | 0〜4000 |
ステンレス鋼の容量 | 18ゲージ |
鋼の容量 | 16ゲージ |
工具長 | 9.125 " |
工具重量 | 4ポンド |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8213000000 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。