MAKITA 1806B プレーナ、10.9 A、15000 RPM、6-3/4 インチ
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
アイテム価格 | プレーナー |
アンペア@ 120V | 10.9 |
ベアリング | ボールとローラー |
切り込みの深さ | 1/16インチ |
無負荷RPM | 15000 |
工具長 | 20.25 " |
工具重量 | 19.8ポンド |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 14.69 |
船高(cm) | 20.9 |
船の長さ(cm) | 61.32 |
船幅(cm) | 32.31 |
HSコード | 8465920037 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | アンペア@ 120V | アイテム価格 | 無負荷RPM | 工具長 | 工具重量 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP0800K | 6.5 | プレーナー | 17000 | 11.25 " | 5.7ポンド | 3.25 " | 1 | ¥45,050 | ||
KP0810 | 7.5 | プレーナー | 16000 | 11.375 " | 7.3ポンド | 3.25 " | 1 | ¥65,675 | ||
KP312 | 15 | プレーナー | 12000 | - | - | - | 1 | ¥620,217 | ||
1912B | 7.5 | プレーナー | 16000 | 14 " | 9.3ポンド | 4.38 " | 1 | ¥92,082 | ||
D-17223 | - | アクセサリー | - | - | - | - | 1 | ¥13,304 | ||
793346-8 | - | プレーナー | - | - | - | - | 1 | ¥13,918 | ||
D-70910 | - | 刃 | - | - | - | - | 1 | ¥12,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。