MAKITA KP312 プレーナー、12-1/4 インチ、15 A
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
アイテム価格 | プレーナー |
アンプ | 15 |
アンペア@ 120V | 15 |
切断幅 | 12-1 / 4インチ |
切り込みの深さ | 1 / 8 " |
無負荷RPM | 12000 |
速度 | 12000 |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 32.99 |
船の長さ(cm) | 65 |
船幅(cm) | 51 |
HSコード | 8465920037 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | アンペア@ 120V | アイテム価格 | 無負荷RPM | 工具長 | 工具重量 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP0800K | 6.5 | プレーナー | 17000 | 11.25 " | 5.7ポンド | 3.25 " | 1 | ¥43,615 | ||
KP0810 | 7.5 | プレーナー | 16000 | 11.375 " | 7.3ポンド | 3.25 " | 1 | ¥65,675 | ||
1806B | 10.9 | プレーナー | 15000 | 20.25 " | 19.8ポンド | 6.75 " | 1 | ¥201,662 | ||
1912B | 7.5 | プレーナー | 16000 | 14 " | 9.3ポンド | 4.38 " | 1 | ¥86,912 | ||
D-17223 | - | アクセサリー | - | - | - | - | 1 | ¥16,224 | ||
793346-8 | - | プレーナー | - | - | - | - | 1 | ¥16,995 | ||
D-70910 | - | 刃 | - | - | - | - | 1 | ¥12,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。